Beli speaker bose soundlink di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. auBern Portable Audio Speaker U Series (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp4.199.900

    auBern Portable Audio Speaker U Series (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    atribut:
    • Drive Unit: Subwoofer 8inch, Tweeter 1.5inch
    • Range Minimal Speaker: 80W
  2. DreamWave Speaker Venture (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp1.799.900

    DreamWave Speaker Venture (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    VENTUREBest-in-Class sound performance for the extreme outdoor enthusiast.Venture is the world’s first and only all-in-one portable Bluetooth speaker and walkie-talkie two way radio that goes anywhere and everywhere you go. This powerful 5W speaker ha
    atribut:
    • Battery Life: 3600mAh
    • Dimensions: 146x74x43.5mm
    • Playtime: Up to 10hours (5 hours at max volume, full bass status)
    • Power: 5W RMS
    • Splashproof: IPX5
  3. Logitech Headset Stereo
    Rating:
    100% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp119.900

    Logitech Headset Stereo
    Deskripsi:
    Untuk komputer yang menggunakan port microphone-in dan audio-out 3.5mm. Sederhana dan efektif untuk penggunaan sehari-hari dan kompatibel dengan sebagian besar sistem operasi dan sistem. Nikmati audio yang jelas untuk musik, game, dan panggilan. Boom dapat berotasi 180derajat sehingga dapat dipakai di kiri atau kanan. Mikrofon fleksibel ini dapat diposisikan untuk penangkapan suara yang lebih baik dan pengurangan noise di latar belakang. Boomnya dapat diselipkan sehingga tidak mengganggu saat tidak digunakan. Stereo headset yang kokoh, tetapi ringan ini memiliki beraneka ragam penyesuaian. Ultra-soft foam ear cushion menjadikannya terasa nyaman berjam-jam lamanya. Tidak kompatibel dengan Chromebook, tablet, atau Mac. - Persyaratan Sistem: Kompatibel dengan aplikasi panggilan umum yang ditemui di hampir semua platform dan sistem operasi, Koneksi analog dengan jack audio in dan audio out 3.5mm. - Spesifikasi Teknikal: 1. Impedansi input: 32ohm. 2. Sensitivitas (headphone): 100dB +/-3dB. 3. Sensitivitas (mikrofon): -58dBV/μBar, -38dBV/Pa +/-4dB. 4. Respons frekuensi (Headset): 20Hz-20kHz. 5. Respons frekuensi (Mikrofon): 100Hz-16kHz. 6. Panjang kabel: 1.8m. - Isi Kemasan: Headset stereo, Dokumen penggunaan. - Informasi Garansi: 2 Tahun Garansi Perangkat Keras Terbatas.
  4. Okayo PA Sound System (Sound System/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp12.999.900

    Okayo PA Sound System (Sound System/Pengeras Suara)
    atribut:
    • Carrier Frequency (MHz): 794-928 (Country Dependent)
    • Number of Channels: 7-50 (Country Dependent)
    • Latency (ms): 4
    • Operating Range (m): 50-70 (Opening Field)
  5. BASF Masterflow Grouting
    Mulai

    Rp209.900

    BASF Masterflow Grouting
    Deskripsi:
    Masterflow 810 is a ready to use, non-shrink, natural aggregate cementitious grout for use in general civil engineering works. Masterflow 810 provides extended working life and high early and ultimate strengths.
    atribut:
    • Color: Cement Grey
    • Packaging: Bag
    • Supply Form: Powder
    • Water Addition (%): Flowable 18, Trweable 12.8-13.6
    • Density wet (kg/L): Flowable 2.18, Trweable 2.26
    • Flow Through (cm): Flowable 35-55
    • Compressive Strength (N/mm²): 1 day Flowable 25 Trowelable 45, 3 day Flowable 50, Trowelable 60, 7 day Flowable 55, Trowelable 65, 28 day Flowable 65, Trowelable 80
    • Estimated Setting Time (hour): Initial 5:30, Final 6:30
  6. CF Audio Whole Tone Speaker (Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp8.099.900

    CF Audio Whole Tone Speaker (Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Whole tone speaker, 2 frequency division, 1" high-pitched voice + 2*8" bass, 90x60degree, frequency response: 60Hz~18kHz-3dB, rated power: 250W, Max. Input: 1000W, sensitivity: 93dB, Maximum sound Pressure: 118dB.
  7. GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Tembak LED)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp90.900

    GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Tembak LED)
    Deskripsi:
    General lighting LED> Memberikan garansi 3 TahunGeneral Lighting LED menjamin qualitas, serta berkomitmen untuk memberikan garansi 3 tahun *pemakaian normal> Lebih ramah lingkungan, sudah saatnya masyarakat sadar untuk mulai menggunakan lampu LED, kita ikut mengurangi dampak global warming> Hemat energy hemat uang, dengan menghemat energy yang dikonsumsi hingga 85 % dibanding lampu biasa, General Lighting LED membantu anda untuk lebih berhemat pada tagihan listrik sehingga pengeluaran anda akan berkurang setiap bulan nya.
    atribut:
    • CRI: >/= 80
    • Lifetime: 25000
    • Voltage (V): 170-240
  8. DreamWave Speaker Explorer (Sound System)
    Mulai

    Rp2.099.900

    DreamWave Speaker Explorer (Sound System)
    Deskripsi:
    EXPLORERRuggedly designed for the extreme outdoor Audiophile enthusiast.Explorer is a ruggedly designed premium outdoor centric Bluetooth speaker that brings the music to your ears the way the artist intended. It has a powerful 15W output and built-in 6,000mAh lithium polymer battery that plays louder and longer, compared to the competition, with a combination of advanced technologies and audiophile sound tuning that reproduce the fullness, clarity and depth of your music.If you happen to receive a phone call while climbing Mount Everest it will pause your music to let you take the call, then resume where you left off once you’re done. The rugged construction, IPX5 protection against water/dust/sand/snow, portable design, and a sturdy bicycle handle bar mount with adjustable rubber grip, makes it a true outdoor activity speaker to take your music with you anywhere and everywhere you go. Mount this speaker onto your bike and ready to hit your favorite trails!
    atribut:
    • Battery Life: 6000mAh
    • Dimensions: 80x197x69mm
    • Playtime: Up to 18hours (6 hours at max volume, full bass status)
    • Power: 15W RMS
    • Splashproof: IPX5
    • USB Port: 5V/1A
  9. Polytron Professional Active Speaker (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Polytron Professional Active Speaker (Speaker Portable/Pengeras Suara)
    Deskripsi:
    Polytron Professional Speaker hadir dengan suara berkelas, hasilkan suara mid-treble lebih jernih dan bass lebih mantap, serta dilengkapi built-in battery, handle, dan roda.Dual Power (AC & Battery)Battery Life up to 7 HoursHandle & Wheels2-Way Speaker SystemWoofer 12 inchLED DisplayBass, Middle, Treble ControlBluetooth ConnectionSupported with Polytron Audio Connect AppUSB, SD Card/MMC, Aux, Line Input2 Wireless Mic Included1 Mic Input with Echo ControlMic PriorityRemote Control
Daftar Harga speaker bose soundlink Terbaru October 2026
auBern Portable Audio Speaker BE Series (Speaker Portable/Pengeras Suara)Rp5.099.900
auBern Portable Audio Speaker U Series (Speaker Portable/Pengeras Suara)Rp4.199.900
DreamWave Speaker Venture (Speaker Portable/Pengeras Suara)Rp1.799.900
Logitech Headset StereoRp119.900
Okayo PA Sound System (Sound System/Pengeras Suara)Rp12.999.900
BASF Masterflow GroutingRp209.900
JBL Wireless Bluetooth Portable Speaker (Speaker Bluetooth/Pengeras Suara)Rp419.900
CF Audio Whole Tone Speaker (Pengeras Suara)Rp8.099.900
GL General Lighting LED Floodlight (Lampu Tembak LED)Rp90.900
DreamWave Speaker Explorer (Sound System)Rp2.099.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)